Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialrollenlager 81210 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10081620
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81210 TN
EAN/GTIN:
     7316570590517
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
Axialrollenlager 81210 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
81210
Ausführung:
TN
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
78,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialrollenlager
DIN:
722
ISO:
104
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager, Axialrollenlager, INA, SKF, einreihig, Axiallager, Rollen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 64,58*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,93*
€ 64,90*
€ 4,95*
ab € 59,4276*
€ 70,5976*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 63,21*
€ 73,45*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 82,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10120446
ab € 28,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.