| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10075865 Herst.-Nr.: 3205 A/C3 EAN/GTIN: 7316571185446 |
| |
|
| | |
| Schraegkugellager 3205 A-C3 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 3205 | Ausführung: | A/C3 | Innen Ø: | 25,00 mm | Außen Ø: | 47,00 mm | Breite: | 16,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Schrägkugellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, INA, Zweireihige, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,24* | € 31,33* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,32* | € 31,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 33,25* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 31,91* | € 35,67* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,84* | € 50,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|