Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS MP1 80 H 18 PA max 900 ASP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10075031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10075031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
teller für gelenkfüße
Teller Gelenkstellfueße MP1 D 80 mm H 18 mm max Belastung 900 kg Wkst. Kunststoff PA Farbe schwarz mit Anti-Slip-Platte Kugelgelenk Schwenkbereich 20° Fath - Stellfuß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Höhe:
18 mm
Belastung:
900 max. kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Teller für Gelenkstellfüße, Fath, Stellfuß, Stellfüße, Nivellierschrauben, Maschinenfuß, Maschinenfüsse, Gerätefuß, Gerätefüsse, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10110430
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.