Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K150X160X46-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10070214
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000017329606312
EAN/GTIN:
     4012802698138
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K150X160X46-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 150X160X46
Ausführung:
0-7
Innen Ø:
150,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
46,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 148,68*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 134,65*
€ 149,39*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 144,36*
€ 159,59*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 155,47*
€ 171,27*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,94*
€ 234,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,72*
€ 279,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.