Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K150X160X46/0-7 INA Nadelkranz K150X160X46/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K150X160X46/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000173296063
EAN/GTIN:
     4012802698138
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 150 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 46 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
46 mm
Innendurchmesser d:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: K150X160X46/0-7, 230K150X160X46/0-7, 0000173296063
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 135,52*
€ 148,03*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 152,09*
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 158,51*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 156,02*
€ 170,00*
7 Tage
67
€ 10,00*
ab € 158,89*
€ 172,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,52*
€ 171,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.