Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29428 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10067389
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29428 E
EAN/GTIN:
     7316576609114
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29428 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29428
Ausführung:
E
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
280,00 mm
Breite:
85,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.010,80*
€ 1.079,96*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.009,13*
€ 1.079,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,51*
€ 1.091,21*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.117,00*
€ 1.188,69*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.353,71*
€ 1.534,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.534,18*
€ 1.825,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.460,44*
€ 1.737,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.404,26*
€ 1.671,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,03*
€ 1.641,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,81*
€ 1.616,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,71*
€ 1.610,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.986,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.