Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 303 LA-P63 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10063032
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 303 LA/P63
EAN/GTIN:
     7316571618623
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 303 LA-P63 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 303
Ausführung:
LA/P63
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
47,00 mm
Breite:
14,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Schrägkugellager, Wälzlager, Lager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,62*
€ 205,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 167,24*
€ 212,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 173,59*
€ 212,02*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 332,08*
1
Frei Haus
ab € 565,02*
€ 639,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.