Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7017 ACDGB-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10055312
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7017 ACDGB/P4A
EAN/GTIN:
     7316570939156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7017 ACDGB-P4A SKF entspr. Spindellager EX85 7CE3 U80daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7017
Ausführung:
ACDGB/P4A
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
130,00 mm
Breite:
22,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,55*
€ 361,95*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,42*
€ 373,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,16*
€ 398,19*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,95*
€ 398,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,68*
€ 631,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,24*
€ 419,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,80*
€ 407,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,42*
€ 394,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.