Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS® Siliconoel 1010-1 1kg Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-10052616
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121720447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonöl
Trennmittel
oks trennmittel
trennmittel
Siliconoel OKS 1010-1 100 cSt. Dose a 1 kg 1010134
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 Liter
Viskosität:
(25 °C): 100 mm²/s
Anwendungsbereich:
Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere
Typ:
OKS 1010
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +200 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: trennmittel dose, OKS Öl, Siliconöl, OKS, 1010
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,70*
€ 35,11*
1
€ 4,95*
ab € 31,938*
€ 40,808*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 42,76*
3 Tage
44
1
€ 8,90*
ab € 37,12*
€ 47,66*
Lager 334
9
1
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 79,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.