| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00061171 Herst.-Nr.: OKS 1010/1 1l Dose EAN/GTIN: 4038127301706 |
| | |
|
| | |
| OKS 1010/1 Siliconöl, 100 cSt ist ein Gleit- und Trennmittel für Kunststoffe und Elastomere. ▪ Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme ▪ Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften ▪ Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren ▪ Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren ▪ Beständig gegen Wasser und Witterungseinflüsse ▪ Trennmittel bei Gieß-, Spritzguss-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren ▪ Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung ▪ Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander ▪ Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,96 - 0,97 g/ml | Einsatztemperaturbereich: | -50°C bis +200°C | Farbe: | farblos | Gebindebezeichnung: | Dose | Inhalt: | 1 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Silikonöl, 100 cSt | Viskosität: | 100 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,73* | € 35,37* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,988* | € 41,078* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 37,64* | € 43,08* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 37,13* | € 47,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,72* | € 79,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|