| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10045982 Herst.-Nr.: 083875026000010 EAN/GTIN: 4054369225464 |
| |
|
| | |
| Laufrolle LR5306-2HRS-TVH-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | LR 5306 | Ausführung: | 2HRS-TVH-XL | Innen Ø: | 30,00 mm | Außen Ø: | 80,00 mm | Breite: | 30,20 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Laufrolle | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,09* | € 60,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 48,99* | € 60,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 54,63* | € 67,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 64,37* | € 75,44* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,30* | € 86,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|