Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR5308-2Z-TVH-XL INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10042119
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     083875832000010
EAN/GTIN:
     4054369226386
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Zapfenlaufrollen
Laufrolle LR5308-2Z-TVH-XL INA
Weitere Informationen:
Typ:
LR 5308
Ausführung:
2Z-TVH-XL
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
36,50 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Laufrolle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, profillaufrolle 30mm, zapfenlaufrollen, Laufrolle, INA, SKF, Rolle, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 68,51*
€ 78,74*
4 Tage
144
€ 5,99*
ab € 68,44*
€ 78,75*
1 Tag
144
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 82,47*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,70*
€ 84,56*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 110,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.