Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband gepr.1000 farbl. 66m zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10040257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10040257
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC Packband gepraegt farblos 66 mtr. lang 50 mm breit 1000-00-66-50
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
60 µm
Farbe:
transparent
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Verpacken, fixieren, bündeln, bei leichtem Abrollen
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.