Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband 1020 farblos 66m zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10040255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10040255
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC Packband farblos 66 mtr. lang 50 mm breit 1020-00-66-50
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
52 µm
Farbe:
transparent
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Geeignet für alle Arten der Verpackung.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.