Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband 1020 br 66m zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10040254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10040254
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC Packband braun 66 mtr. lang 50 mm breit 1020-15-66-50
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
52 µm
Farbe:
braun
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Geeignet für alle Arten der Verpackung.
Ausführung:
Trägermaterial PVC
Klebemasse:
Naturkautschuck
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, Tesa, Band, Klebeband, Selbstklebend, Verpackungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.