Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband 0024 transparent 66m zu 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10037858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10037858
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP Packband transparent 66 mtr. lang 50 mm breit 0024-00-66-50
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 MTR
Dicke:
50 µm
Farbe:
transparent
Karton:
36 Stück
Anwendungsbereich:
Universell einsetzbar für den Verschluß von Versandkartons.
Ausführung:
Trägermaterial PP
Klebemasse:
Acrylat
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.