Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silik-Tuerdichtung GRE5060 rt-or 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10031627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10031627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
dichtungsprofil
Dichtprofil gemaeß Zeichnung GRE-5060 Qualitaet Silikon Farbe rotorange Haerte 55° +/-5° Shore A Ausfuehrung Lebensmittelqualitaet
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE5060
Qualität:
Silikon
Härte:
55° +/-5° Shore A
Farbe:
rot-orange
Ausführung:
FDA-konform
VPE:
25 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtprofil, Dichtung, Zeichnungsprofil, Sonderprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,9896*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 17,2796*
€ 20,56272
pro Meter
ab 200 Meter
€ 17,0696*
€ 20,31282
pro Meter
ab 500 Meter
€ 16,0896*
€ 19,14662
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 15,5596*
€ 18,51592
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 14,9896*
€ 17,83762
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.