Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Gleitlack OKS® 570 500ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10026334
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106290427
EAN/GTIN:
     4038127500512
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
PTFE Gleitlack OKS 570 - 180° bis + 260° Grad Dose a 500ml hellfarben 570050
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
500 ml
Produktbereich:
Gleitlack
Anwendungsbereich:
zur Trockenschmierung
Typ:
OKS 570
Temperatureinsatzbereich:
-180 °C bis +260 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H301 Giftig bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H311 Giftig bei Hautkontakt.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, OKS Trockenschmierstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 570
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 31,47*
€ 40,41*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,83*
€ 41,04*
2 Tage
39
€ 8,90*
ab € 34,73*
€ 44,61*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,28*
€ 45,17*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 73,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.