Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIL-Gewebeschl SIL 448 NW19x4,5 RT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10025903
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     10025903
EAN/GTIN:
     4049645236111
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikon Gewebeschlauch NORFLEX SIL 448 rot NW 19x4,5mm 6 bar BD 20°C FDA konform
Weitere Informationen:
Innen Ø:
19 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
28 mm
Betriebsdruck:
6 bar/20 °C
Biegeradius:
81 mm
Farbe:
rot
Anwendungsbereich:
Druckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
Silikon
Rollenlänge:
25 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +180 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, druckschlauch innendurchmesser 4mm, druckschlauch, druckschlauch pn6, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Norflex
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 58,57*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,7484*
€ 63,2884*
2 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,6796*
€ 67,3496*
Lager 334
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 69,07*
7 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 70,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 69,07*
€ 82,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 53,79*
€ 64,01
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 52,51*
€ 62,49
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 51,48*
€ 61,26
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 50,81* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 1.726,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.