Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     2462-4049645236111
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     448-9190-0000-0000002500
EAN/GTIN:
     4049645236111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
Silikonschlauch, gewebeverstärkter Druckschlauch Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Gewebeschlauch
  • Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien
Eigenschaften:
  • gewebeverstärkt
  • hochflexibel
  • überfahrbar + trittfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600, deutsche Empfehlung XV BfR
  • platinvernetzt geruchs- und geschmacksfrei
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 180°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
81 mm
Medium:
Feststoffe | Staub | Gas | Flüssig
Ø-Innen (Zoll):
3/4 Zoll
Wandstärke:
4,5 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
peroxidisch vernetzt
Ø-Außen:
28,0 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Innen:
19 mm
Überdruck:
6,000 bar
Wandstärke (in):
0.18 Inch
Durchmesserbereich:
3/4" / 19mm
Marke:
NORFLEX®
Temp. max. Celsius:
180
Gewicht:
0,950 kg/m
Länge_m:
25 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 56,31*
23 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,9884*
€ 60,8684*
Lager 2462
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,9896*
€ 64,7996*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,87*
€ 66,47*
13 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,03*
€ 67,84*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 64,7996*
€ 77,11152
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 64,3096*
€ 76,52842
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 63,3196*
€ 75,35032
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 62,9896*
€ 74,95762
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 62,9896* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 1.619,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.