Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschlauch ID 4mm AD 28,00mm L.25m Wandst.4,50mm NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Silikonschlauch, gewebeverstärkt, überfahrbar, trittfest; Ø 19mm; L:25m; NORFLEX® SIL 448
Artikel-Nr.:
     1498-8000481933
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     44891900000-25
EAN/GTIN:
     4049645236111
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
flexibler Schlauch für Flüssigkeiten und Gase Gewebeschlauch Heizschlauch: Innenschlauch zur Führung von Medien Lebensmittelindustrie · Pharmaindustrie: Lebensmittel · Pharmazeutika Heizschlauch Innenschlauch Lebensmittel Lebensmittelindustrie Pharmaindustrie Pharmazeutika NORFLEX -60°C bis +180°C Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar gewebeverstärkte Wandung innen und außen glatt NORFLEX® Konstruktion Wandung: Silikon 70 ± 5 Shore AWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 6bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,50 mm
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
180 °C
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
4 mm
Außen-Ø:
28,00 mm
Unterdruck:
- bar
Biegeradius:
81,00 mm
Überdruck:
6,000 bar
Gewicht:
0,95 kg/m
Länge:
25 m
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
NORRES
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,68*
€ 58,57*
24 Tage
76
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,7484*
€ 63,2884*
3 Tage
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 62,6796*
€ 67,3496*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 69,07*
Lager 1498
500
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 70,49*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 69,97*
€ 83,26
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 67,69*
€ 80,55
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Kartonage
ab 12500 Kartonagen
€ 66,05*
€ 78,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 66,05* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 1.762,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.