Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K195X205X37-0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10023462
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000017582606302
EAN/GTIN:
     4047643222839
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K195X205X37-0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 195X205X37
Ausführung:
0-7
Innen Ø:
195,00 mm
Außen Ø:
205,00 mm
Breite:
37,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 264,51*
4 Tage
21
€ 5,99*
ab € 259,56*
€ 282,88*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 260,15*
€ 283,16*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 291,21*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,44*
€ 445,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,43*
€ 530,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,24*
€ 528,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,83*
€ 510,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.