Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K195X205X37/0-7 INA Nadelkranz K195X205X37/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K195X205X37/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000175826063
EAN/GTIN:
     4047643222839
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 195 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 51 kN Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 205 mm Breite B: 37 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 133 kN Tragzahlen statisch: 450 kN Grenzdrehzahl min-1: 2450 Bezugsdrehzahl min-1: 1760
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
205 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
1760
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
37 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
51 kN
Grenzdrehzahl min-1:
2450
Innendurchmesser d:
195 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
133 kN
Tragzahlen statisch:
450 kN
Weitere Suchbegriffe: 230K195X205X37/0-7, 0000175826063, K195X205X37/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
Frei Haus
ab € 244,81*
€ 262,61*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 261,70*
€ 280,85*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 260,07*
€ 281,13*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,31*
€ 289,11*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 299,99*
€ 323,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,61*
€ 312,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.