| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10020003 Herst.-Nr.: 050780530000041 EAN/GTIN: 4012802735970 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NKXR15-XL INA Weitere Informationen: | | Typ: | NKXR 15 | Ausführung: | XL | Innen Ø: | 15,00 mm | Außen Ø: | 29,20 mm | Breite: | 23,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadel-Axial-Rillenkugellager, Nadel-Axialkugellager, Nadel-Axial-Zylinderrollenlager, Nadel-Axialzylinderrollenlager, Nadellager kombiniert, ina nadel-axialkugellager, nadel axial rillenkugellager, INA, SKF, Rolle, Rollenlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,69* | € 35,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,09* | € 40,02* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 33,15* | € 43,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,8666* | € 44,0966* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,12* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|