Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit YRT120-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10012585
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     088903150000002
EAN/GTIN:
     4054371770228
Suchbegriffe:
Axial-Radial-Rollenlager
axial radial rollenlager
Lagereinheit YRT120-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
YRT120
Ausführung:
C
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
210,00 mm
Breite:
40,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialradiallager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.646,00*
€ 1.748,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.659,43*
€ 1.756,98*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.148,78*
€ 2.274,16*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.274,16*
€ 2.706,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.256,02*
€ 2.684,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,58*
€ 2.615,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,89*
€ 2.577,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.148,78*
€ 2.557,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.978,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.