Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7004-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10011115
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019003528000002
EAN/GTIN:
     4012801167079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7004-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7004
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
42,00 mm
Breite:
12,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 73,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,29*
€ 73,71*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 74,93*
2 Tage
165
€ 4,95*
ab € 69,30*
€ 79,16*
Lager 334
6
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 104,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.