Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 322 N2MA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10004004
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 322 N2MA
EAN/GTIN:
     7316577109705
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 322 N2MA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 322
Ausführung:
N2MA
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
50,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 680,88*
€ 729,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 683,08*
€ 733,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 741,43*
€ 792,64*
Frei Haus
ab € 780,59*
€ 833,31*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 798,96*
€ 920,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,01*
€ 1.094,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,27*
€ 1.078,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 872,70*
€ 1.038,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,87*
€ 980,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,06*
€ 969,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,96*
€ 950,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.