Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N311-E-XL-TVP2 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10003828
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016734025000002
EAN/GTIN:
     4012801174978
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N311-E-XL-TVP2 FAG
Weitere Informationen:
Typ:
N 311
Ausführung:
E-XL-TVP2
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
29,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Zylinderrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 75,30*
€ 86,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,31*
€ 86,75*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 75,39*
€ 87,18*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,04*
€ 87,61*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 146,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.