Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Fliegengitter Insect Stop Klett COMFORT für Türen, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa 55389-00021
tesa 55389-00021
tesa 55389-00021 Detail 1
tesa 55389-00021 Detail 2
tesa 55389-00021 Detail 3
tesa 55389-00021 Detail 4
Artikel-Nr.:
     3310-TE-55389-00021
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55389-00021
EAN/GTIN:
     4042448857408
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe

tesa® Insect Stop Fliegengitter Klett COMFORT für Türen, anthrazit, für Türen bis 1,20 x 2,20 m, 1 Stück

tesa Fliegengitter Insect Stop COMFORT bietet unkomplizierten und zuverlässigen Schutz vor Insekten auch bei geöffneten Türen und Fenstern.

  • Einfache und sichere Montage und Entfernbarkeit dank des Easy-on-Systems
  • Hohe UV-Beständigkeit
  • Mühelos und rückstandsfrei austauschbar dank der selbstklebenden COMFORT Klettband-Ersatzrollen
  • Mehrfach waschbar bis 30° C
  • Lieferung inkl. Werkzeug für Montage
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
anthrazit
Größe:
für Türen bis 1,20 x 2,20 m
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa insektenschutztüren, insektenschutz drehtür, klettband grau, fliegengitter, insektenschutz, moskitonetz, mückenschutz, insektenschutztür, insektenschutzgitter, tesa fliegengitter, insektenschutz schiebetür, fliegengitter schiebetür, fliegengitter tür, insektengitter, fliegenschutzgitter, fliegenschutz, mückengitter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,72*
€ 15,31*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 11,54*
€ 15,80*
1
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 17,78*
9 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 15,02*
€ 20,41*
1
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
1 Stück enthält 1,43 m² (ab € 8,06994* pro m²)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55910-00020
ab € 11,99*
Ähnlich
tesa
55910-00021
ab € 12,00*
Ähnlich
tesa
55389-00020
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.