Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55910-00020 Moskitonetz Tür Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55910-00020 Moskitonetz Tür Weiß
TESA 55910-00020 Moskitonetz Tür Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32024118
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55910-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
Das tesa® Insect Stop Fliegengitter Comfort für Türen ist ein überaus effektives Produkt zur Bekämpfung von Fliegen, Wespen, Mücken und anderen Insekten. Das Fliegengitter hält die lästigen Plagegeister aus dem Haus und ermöglicht gleichzeitig das intensive Lüften der Wohnung. Für den optimalen Halt des feinmaschigen Gewebes sorgt das selbstklebende Klettband, das am Fensterrahmen angebracht wird.
Das Fliegengitter überzeugt durch seine überlegene Klebeleistung und ist rückstandslos. Zum einfachen Befestigen und Zuschneiden des Gitters ist im Lieferumfang eine Andrückhilfe und ein Schneidewerkzeug enthalten.

- Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems
- Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System
- Hohe UV-Beständigigkeit
- Mehrfach wiederverwendbar
- Waschbar bis 30°C
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
2500 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55389-00021-00
€ 11,18*
Ähnlich
tesa
55389-00020-00
€ 11,67*
Ähnlich
tesa
55910-00021
€ 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.