Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05445-00100 Herst.-Nr.: 05445-00100 EAN/GTIN: 4042448102324 |
| |
|
| | |
| tesamoll® CLASSIC E-Profil-Gummidichtung, weiß, 10 m x 9 mm x 4 mm, für Spaltbreiten 1 - 3,5 mm, 1 Rolle Die selbstklebende, einfach anzubringende tesamoll® CLASSIC E-Profil Gummidichtung für Fenster und Türen ist extrem witterungsbeständig aufgrund der hohen Qualität des Profil-Gummis. Spart bis zu 20% Heizkosten ein.* - Für Spaltenbreiten von 1 - 3,5 mm geeignet
- Mindestlebensdauer: 8 Jahre
- Leicht wieder entfernbar
- Hohe UV- und Ozonbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -50°C bis zu +60°C
- Erhältliche Farben: Weiß und Braun
* Gilt für die Abdichtung des maximal angegebenen Spaltes in Abhängigkeit vom Gebäudezustand, Wetter und Energiesparpreisen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Farbe: | weiß | Größe: | 10 m x 9 mm x 4 mm | Spaltbreite: | 1 - 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, dichtband tesamoll weiß 10 m x 9 mm, dichtband tesa, dichtband, fensterdichtungen, türdichtungen, gummiprofile, gummidichtung, energiesparen im haushalt, fenstersanierung, fensterdichtung, fenster gummidichtung, gummidichtung fenster, gummidichtung tür, gummidichtung türen, profilgummidichtung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 8,85* | € 11,04* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 9,42* | € 11,76* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,87* | € 11,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,10* | € 12,52* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,47* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,887* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|