Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-SA107 Herst.-Nr.: SA107 EAN/GTIN: 4004360874079 |
| |
|
| | |
| Sigel Briefablage eyestyle®, white, weiß, aufeinander oder versetzt stapelbar, für DIN A4, 268x50x333 mm, High-Gloss ABS-Kunststoff , 1 Stück eyestyle® white - die außergewöhnliche Kult-Kollektion für den Schreibtisch in puristischem Weiß. Echte Design-Highlights, die den Arbeitsalltag verschönern. Die moderne, abgerundete Formgebung der eyestyle® Briefablage mit seitlichen Designausschnitten und das hochwertige Material in High-Gloss Optik harmonieren perfekt mit der gesamten eyestyle® Kollektion. Design vereint mit Funktion: Die eyestyle® Ablagefächer bewahren wichtige Unterlagen immer griffbereit und stilvoll auf. Ob einzeln, aufeinander oder versetzt gestapelt - die Briefablagekörbe sind in jedem Fall ein einzigartiger Design-Blickfang. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß | Typ: | Briefablage | Designlinie: | eyestyle® white | Größe: | 268x50x333 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 18,04* | € 25,32* | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 19,50* | € 27,22* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 19,79* | € 27,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,75* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|