Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Briefablage Eyestyle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EyeStyle_Briefablage_white_01
EyeStyle_Briefablage_white_01
EyeStyle_Briefablage_white_03
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA107
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA107
EAN/GTIN:
     4004360874079
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb

Breite Griffzone für komfortable Entnahme von Unterlagen

  • Stapelbar: aufeinander oder versetzt
  • Passend für Unterlagen im Format DIN A4 bis C4
  • Materialstärke: 3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
white
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
268 mm x 50 mm x 333 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, ablagekorb weiß sigel, beschriftungsfeld weiß, ablagekorb, Briefkorb;Ablagekorb;Papierablage;Briefablagekorb;Ablagefach;Briefschale;Briefablageschale;Designablage;Briefablagekasten;Sortierkorb;Postkorb;home-office
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.