Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LA505 Herst.-Nr.: LA505 EAN/GTIN: 4004360907593 |
| |
|
| | |
| Sigel CD-/DVD-Etiketten, weiß, FullSize, (Ink/Laser/Copy), blickdicht, incl. Zentrierhilfe, Ø 117 mm, 50 Etiketten= 25 Bögen Sigel Etiketten garantieren höchste Sicherheit während des kompletten Verarbeitungsprozess und eine optimale Geräteschonung dank 4-seitiger Sicherheitskante. Sie können die Etiketten problemlos mit allen gängigen Inkjet-, Laser-Druckern und Kopierern bedrucken. FullSize Etiketten bieten zudem durch die vergrößerte bedruckbare Fläche noch mehr Gestaltungsfreiraum für Ihre Ideen. Egal ob Sie Musik, Spiele, Software, Filme oder sonstige Daten brennen wollen – mit Sigel CD/DVD-Etiketten liegen Sie genau richtig! Mit Hilfe der beiliegenden Zentrierhilfe können Sie Ihre individuell gestalteten Etiketten schnell und einfach auf jedem Rolling exakt platzieren.
Beschriftungsmöglichkeiten: - Formate sind ab Microsoft Office 2007 in Word hinterlegt
- Sigel print@web: Online, schnell, und einfach: www.sigel.de/printatweb - kein Software Download notwendig
- Sigel Professional Label Software SE: Gutschein zur kostenlosen Softwareanforderung liegt jeder Packung bei. (Gratis-Download der Professional Label SE Software)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Bögen = 50 Etiketten | Besonderheit: | blickdicht | Format: | ø 117/17 mm | Größe: | FullSize | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 10,81* | € 15,64* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,02* | € 15,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,44* | € 16,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,2162* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|