Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGELA505 Herst.-Nr.: LA505 EAN/GTIN: 4004360907593 |
| |
|
| | |
| - Weiße CD/DVD Etiketten, Durchmesser 117 mm
- Innenloch: Durchmesser 17 mm, für ein professionelles Aussehen Ihrer Datenträger.
- Die FullSize Etiketten bieten besonders viel Platz zur Beschriftung und kreativen Gestaltung, ihre CD/DVD wirkt wie vollflächig bedruckt.
- Garantiert sichere Haftung für ein problemloses Abspielen in Ihrem Lese-/Abspielgerät.
- Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer.
- Inkl. Zentrierhilfe für einfaches und exaktes Platzieren des Etiketts
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Blatt: | 2 | Anzahl Etiketten je Packung: | 50 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.324 kg | Etikettendurchmesser: | 119 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Innenlochdurchmesser: | 17 mm | Marke: | Sigel | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 50 Etiketten | Zentrierhilfe: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, inkjetetiketten weiß, cd/dvd zentriergerät, laseretiketten sigel, CD, CD-Etikett, CD-Etiketten, CDEtikett, CDEtiketten, Datenträger, Datenträger-Etikett, Datenträger-Etiketten, Datenträgeretikett, Datenträgeretiketten, DVD, DVD-Etikett, DVDEtikett, DVDEtiketten, Etikett, Etiketten, Haftetikett, Inkjet, Inkjet- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 13,49* | € 15,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,73* | € 15,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 14,06* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,2812* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|