Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3310-HE-20125 Herst.-Nr.: 20125 EAN/GTIN: 4008705201254 |
| |
|
|  |  |
 | HERMA Ordner, A4, Color violett HERMA Ordner "Color" in der Farbe violett. Mit hochwertiger Veredelung. Geeignet für das Format DIN A4. Mit einer Breite von 70 mm genug Platz für viele Unterlagen und Papiere. Optimale Aufbewahrung. Hochwertige Verarbeitung mit Hebelmechanik. Aus extra stabilem Karton. Ideal für den Schreibtisch und für das Regal. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 Stück | Größe: | DIN A4 | Rückenbreite: | 70 mm | Motiv: | Color violett |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bastelkarton, Motivordner, Schulordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, bastelkarton a4 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 5 |  | € 5,49* | ab € 3,95* | € 5,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 4,33* | € 7,56* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 4,96* | € 7,56* |  |  |  | Lager 3310 | |  | | 1 |  | € 4,75* | ab € 5,11* | € 7,72* |  |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 6,08* | € 8,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3310 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3310 |  | Versand: Lager 3310 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|