Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1905-11 Herst.-Nr.: 1905-11 EAN/GTIN: 4012473190511 |
| |
|
| | |
| HAN Hängemappenregistratur KARAT, für 35 Hängemappen, extra stabil, lichtgrau Hängemappenregistratur KARAT, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, exklusives Design. Formschön in extra stabiler Ausführung. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Ästhetisch und diskret durch die geschlossene Front. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch robuste Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. Für 35 Hängemappen. Die Sichtreiter schließen mit dem oberen Rand der Hängemappen ab und sind daher besonders geschützt. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 360 x 320 x 264 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 13,94* | € 19,78* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,00* | € 19,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,22* | € 20,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 15,07* | € 21,28* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 14,92* | € 21,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|