| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1905-11 Herst.-Nr.: 1905-11 EAN/GTIN: 4012473190511 |
| |
|
| | |
| Hängemappenregistratur KARAT, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, exklusives Design. Formschön in extra stabiler Ausführung. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Ästhetisch und diskret durch die geschlossene Front. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch robuste Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. Für 35 Hängemappen. Die Sichtreiter schließen mit dem oberen Rand der Hängemappen ab und sind daher besonders geschützt. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 360 x 320 x 264 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 264 | Artikelbezeichnung: | Hängemappenregistratur KARAT | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 320 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Lieferung ohne Mappen | Beschreibung der Besonderheiten: | Formschön in extra stabiler Ausführung. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch robuste Steckverbindung. Mehrfach übereinander stapelbar. | Breite: | 360 | max. Anzahl der Hängemappen: | 35 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |