Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-18130-12 Herst.-Nr.: 18130-12 EAN/GTIN: 4012473181335 |
| |
|
| | |
| HAN Design-Papierkorb i-Line, 13 Liter, hochglänzend, rund, weiß Design-Papierkorb i-Line, 13 Liter. Runder Design-Papierkorb mit klarer, moderner Linienführung in hochglänzender Optik. Verleiht Ihrem Büro einen stylischen Look. Ideal für Büro, Hotels und den Privatbereich. Hochwertige, stabile Ausführung. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie. Zubehör optional: Abfalleinsatz 2 Liter (Art.-Nr.: 1816). Fassungsvermögen: 13 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 240 x 219 x 300 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (SMMA). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 8,95* | € 12,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,92* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,04* | € 13,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,41* | € 13,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,85* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|