Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN18130WS Herst.-Nr.: 18130-12 EAN/GTIN: 4012473181335 |
| |
|
| | |
| Hochglänzender Design-Papierkorb. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich und ideal für Büro, Hotel und Privatbereich. Material: hochwertiger Kunststoff (SMMA). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Abmessungen: | (H x B x T) 300 x 240 x 219 mm | Ausführung: | 13 Liter | Anreißer (Online): | Papierkorb i-LINE, weiß, 13 Liter | Aufzählung (Online): | hochglänzend besonders reinigungsfreundlich hochwertiger Kunststoff | Kurzbeschreibung (Online): | Papierkorb i-LINE, weiß, 13 Liter, hochglänzend | Langbeschreibung (Online): | Hochglänzender Design-Papierkorb. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Design-Papierkorb besonders reinigungsfreundlich und ideal für Büro, Hotel und Privatbereich. Material: hochwertiger Kunststoff (SMMA). | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffpapierkorb weiß, Papierkorb, Papierkörbe, Papiereimer, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkorb, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,95* | € 12,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,90* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 9,04* | € 13,41* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,41* | € 13,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,84* | € 14,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|