Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Kugelschreiberständer SALSA, mit Kette, schwere Ausführung, dunkelgrau-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1770-39
HAN 1770-39
HAN 1770-39 Detail 1
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1770-39
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-39
EAN/GTIN:
     4012473177031
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber

HAN Kugelschreiberständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, dunkelgrau-schwarz

Kugelschreiberständer SALSA. Eleganter Kugelschreiberständer mit einer robusten Metallkette. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Die austauschbare Qualitätsmine ist dokumentenecht schwarz (ISO 12757). Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Standfest durch stabile und extra schwere Ausführung. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Das mondäne Design strahlt zeitlose Eleganz aus. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der SALSA Serie. Ideal für Büro und Empfang. Außenmaße (B x T x H): 68 x 90 x 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: dunkelgrau-schwarz.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
dunkelgrau-schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,55*
€ 7,17*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 7,19*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,64*
€ 7,26*
10 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,77*
€ 7,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,89*
€ 7,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1770-13
ab € 4,36*
Ähnlich
HAN
1770-34
ab € 4,20*
Ähnlich
HAN
1770-31
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.