Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, schwarz
Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, schwarz
Kugelschreiber-Ständer SALSA, mit Kette, extra schwere Ausführung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1770-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1770-13
EAN/GTIN:
     4012473177017
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Stabiler, eleganter Kugelschreiber-Ständer aus antistatischem Polystyrol (PS) mit nachfüllbarem Kugelschreiber an einer Metallkette (ca. 55 cm). Möbelschonend durch Elastik-Puffer. Größe: 68 x 40 mm (Ø x H). Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber-Ständer SALSA
Farbe:
schwarz
Tiefe:
95
Länge der Anbindung:
550
Werkstoff:
metall
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Fixierung durch doppelseitige Klebefolie, möbelschonend durch Elastik-Puffer
Breite:
68
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.