Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-400-004 Herst.-Nr.: 4-400004 EAN/GTIN: 4004764315802 |
| |
|
| | |
| edding 400 Permanentmarker grün, Rundspitze 1 mm (EAN 4004764315802) Permanentmarker zum feinen Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen. Das Produkt ist nachfüllbar. Ersatzspitzen sind erhältlich. Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. - Permanentmarker edding 400
- nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff
- permanente, geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- austauschbare Rundspitze
- Kunststoffschaft
- umsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiß
- Strichstärke: ca. 1 mm
- Schreibfarbe : grün
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | grün | Stiftspitze: | Rundspitze 1 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,14* | € 1,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,22* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,05* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,33* | € 2,15* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,52* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|