Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 22, 1000 mm, 650 mm, inkl. Rohrschelle Ø 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 22, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs47261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 22, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs47261)
Artikel-Nr.:
     328SW-afs45291
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527951107
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Rahmenrohr: 26,9/1,75 mm
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
650 mm
Befestigung:
inkl. Rohrschelle Ø 108 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmenrohr Maße:
Ø 26,9/1,75 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 113,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.