Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 24, inkl. Rohrschelle Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 24, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs52261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 24, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs52261)
Artikel-Nr.:
     328SW-afs52261
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527949241
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Maße Rahmen (HxB): 600 x 600 und 300 x 600 mm
  • Maße Rahmenrohr: Ø 26,9/1,75 mm
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
inkl. Rohrschelle Ø 60 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmenrohr Maße:
Ø 26,9/1,75 mm
Rahmen Maße (HxB):
600 x 600 und 300 x 600 mm
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,57*
€ 236,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,70*
€ 193,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 112,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 118,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 118,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.