Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrrahmen Typ 20, 1500 mm, 350 mm, vorbereitet für Bandbefestigung, RR 26,9/1,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 20, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs81261)
Technische Ansicht: Rohrrahmen Typ 20, aus Stahl, inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ (Art. afs81261)
Artikel-Nr.:
     328SW-af823201b
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527962424
Suchbegriffe:
Rohrrahmen Verkehrsschilder
Verkehrsschilder Rohrrahmen
rohrrahmen verkehrsschilder
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Lieferumfang: inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ

| |

Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1500 mm
Höhe:
350 mm
Befestigung:
vorbereitet für Bandbefestigung
Rahmenrohr (RR) Ø:
RR 26,9/1,75 mm
IVZ-Norm Typ-Nr.:
FB823
Standrohr Ø:
Band
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsschelle und Montage-Laschen für VZ
Weitere Suchbegriffe: Schilderrahmen, Schilderhalter, Rohrpfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 149,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.