Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboxpalette A mit Kranhaken, verzinkt, 1300 mm, verzinkt, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Gitterboxpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50310)
Modellbeispiel: Gitterboxpalette mit Kranhaken, verzinkt (Art. 50310)
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50310)
Prüfzeichen: TÜV und GS (gesprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50310
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714260
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
gitterbox palette
  • Material: Stahl
  • Querholme: Ø 48,3 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 68 kg

|
  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Gitterboxpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 4 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite innen:
1300 mm
Tiefe innen:
700 mm
Standrohr Ø:
57 mm
Modell:
A
Oberfläche:
verzinkt
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Material:
Stahl
Höhe innen:
500 mm
Querholm Ø:
48,3 mm
Gewicht:
68 kg
Tragkraft:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterbox, Lagerbox, Lagerbehälter, Stapelpalette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 379,82*
€ 469,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,37*
€ 528,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,72*
€ 586,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,65*
€ 586,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,25*
€ 593,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,81*
€ 559,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,44*
€ 545,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 444,68*
€ 529,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,82*
€ 451,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 315,85*
Ähnlich
Schake
ab € 418,11*
Ähnlich
Schake
ab € 495,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.