Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelpalette mit Kranhaken, lackiert, lackiert, Kranhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, lackiert (Art. 50110)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, lackiert (Art. 50110)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, lackiert (Art. 50110)
Modellbeispiel: Stapelpalette mit Kranhaken, lackiert (Art. 50110)
Modellbeispiel: Stapelpalette 1,30 x 0,70 x 0,70 m, lackiert, mit Kranhaken (Art. 50110)
Technische Ansicht: Innenmaße
Anwendungsbeispiel: Stapelbarkeit (Art. 50110)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-50110
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384714109
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
schake stapelpalette
stapelpaletten
  • Material: Stahl
  • Breite: 1300 mm
  • Tiefe: 700 mm
  • Höhe: 700 mm
  • Standrohr: Ø 57 mm
  • Querholm: Ø 48,3 mm
  • Tragkraft: 1,5 t
  • Gewicht: ca. 25 kg

|
  • für den universellen Einsatz in der Lagertechnik von Lagerwaren
  • sowohl für Stapler- und Hubwagenverkehr als auch für Kranbetrieb geeignet
  • durch die Formkontur der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln
  • bis zu 5 Gestelle sind übereinander stapelbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Oberfläche:
lackiert
Lastaufnahmepunkte:
Kranhaken
Modell:
Stapelpalette
Breite:
1300 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
700 mm
Material:
Stahl
Querholm:
Ø 48,3 mm
Standrohr Ø:
57 mm
Tragkraft:
1,5 t
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustellenabsicherung, Baustellenbedarf, Lagertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 112,21*
€ 140,33*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 111,94*
€ 140,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 141,30*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 137,48*
€ 208,64*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,37*
€ 226,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 144,87*
Ähnlich
Schake
50380V-36
ab € 154,29*
Ähnlich
Schake
70800
ab € 1.233,61*
Ähnlich
Schake
ab € 308,75*
Ähnlich
Schake
50115-2
ab € 182,20*
Ähnlich
Schake
ab € 473,80*
Ähnlich
Schake
ab € 700,15*
Ähnlich
Schake
ab € 682,61*
Ähnlich
Schake
ab € 261,17*
Ähnlich
Schake
ab € 232,08*
Ähnlich
Schake
ab € 254,53*
Ähnlich
Schake
50380V-115
ab € 221,53*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 260,09*
Ähnlich
Schake
ab € 189,54*
Ähnlich
Schake
ab € 189,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.