Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 108 mm mit Halbkugelstahlkappe, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223 unte...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 108 mm, mit Halbkugelstahlkappe (Art. 4971b)
Modellbeispiel: Stilpoller Ø 108 mm, mit Halbkugelstahlkappe (Art. 4971b)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Stilpoller zum Absperren von Wegen
Artikel-Nr.:
     328SW-4971fbsonder-rw
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527819629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Pfosten Ø: 108 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: ca. 750 mm

|
  • stabiler und standfester Poller
  • robust und doch nicht schwerfällig
  • bei Modellen mit Dreikantverschluss selbsteinrastende Verriegelung
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223 unten
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
ohne Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
108 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 113,40*
Ähnlich
Schake
ab € 262,88*
Ähnlich
Schake
ab € 376,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.