Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller Ø 102 mm mit Zierkappe, mit Bodenhülse zum Einbetonieren und Bodenosette, anthrazitgrau (RAL 7016) , herausnehmbar und selbsteinrastend, mit Dreikant DIN 3223, 2 Ösen...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller -Zierkappe- Ø 102 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 496bsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller -Zierkappe- Ø 102 mm ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 496bsonder)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Feuerwehr-Dreikantverschluss
Anwendungsbeispiel: Stilpoller herausnehmbar mit Dreikantverschluss(Art. 496fb)
Artikel-Nr.:
     328SW-496fb7016-2
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527819209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 102 mm
  • Höhe über Flur: ca. 950 mm

| |

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren und Bodenosette
Farbe:
anthrazitgrau (RAL 7016)
Modell:
herausnehmbar und selbsteinrastend
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
102 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,49*
€ 334,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 262,11*
Ähnlich
Schake
ab € 375,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.